Polizor unghiular AG10-115EK

Cod articol: 077103 AG10-115EK
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AG10-115EK
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.000 W
Interval de turaţie 11.000 min-1
Vibraţie maximă conform EN 8,3 m/s2
⌀ maxim al discurilor 115 mm
Adâncimea maximă de tăiere 28 mm
Greutate 2,1 kg
Blocaj contra repornirii da
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Număr producător 4933451219

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular pentru o singură mână de 115 mm, uşor şi performant, cu formă compactă, uşor de utilizat, apărătoarea poate fi rotită în trepte de 90°, reglare rapidă a elementelor de protecţie, arbore de şlefuire filetat M14.
Motor de 1000 W blocarea axului, protecţie împotriva repornirii automate.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, set de prindere şi mâner suplimentar.