Maşină de găurit cu masă ALZTRONIC, ⌀ maxim găurire în oţel: 6mm

Cod articol: 076563 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ maxim găurire în oţel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ALZTRONIC i6
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 700 W
Turaţie maximă 700 min-1 - 10.000 min-1
⌀ maxim găurire în oţel 6 mm
Sistem de prindere B16
⌀ maxim filetare în oţel M6
Cursă ax 40 mm
Avans Manual
Distanţă minimă ax-placă de bază 110 mm
Distanţă maximă ax-placă de bază 250 mm
Cursă maximă 200 mm
⌀ coloane 50 mm
Reglare pe înălţime a capului burghiului Mâner de fixare
Placă de bază a maşinii, lăţime suprafaţă utilizabilă 300 mm
Placă de bază a maşinii, înălţime suprafaţă utilizabilă 240 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
Număr de canale în T 2
Distanţă între canalele în T 80 mm
Greutate 64 kg
Clasă de protecţie IP IP 54
Tip produs Maşină de găurit

Identificare și clasificare

Cod articol 076563 6
EAN / GTIN 2050002043503
Număr producător ALZTRONIC I6
Producător ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu masă, precisă şi durabilă, cu turaţie înaltă. Afişaj multitactil din sticlă rezistentă la zgârieturi pentru o lizibilitate optimă. Operare simplă şi unitară cu ajutorul pictogramelor de pe afişaj. Afişaj digital al adâncimii de găurire cu stabilirea punctului zero.
Dotare standard:
  • TFT 5 inch - afişaj LCD cu funcţie tactilă: Introducere manuală a valorii de referinţă a turaţiei arborelui, a valorii reale a afişajului turaţiei, afişaj integrat al adâncimii de găurire cu preluarea tactilă a punctului zero, scală virtuală a adâncimii de găurire pe afişaj, afişaje ale stării maşinii şi avertizări pe afişaj, informaţii referitoare la service, limbi de operare selectabile: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Motor de curent alternativ 230 V, 50 Hz.
  • Fişă de conectare gata montată, lungime cablu 3 m.
  • Reglarea turaţiei fără trepte, prin potenţiometru.
  • Trei butoane separate pentru funcţionare pe dreapta - funcţionare pe stânga - oprire (oprirea arborelui prin funcţia de frânare).
  • Protecţie a arborelui cu siguranţă electrică.
  • Buton ciupercă (blocabil) pentru OPRIRE DE URGENŢĂ.
  • Întrerupător principal, cu posibilitate de închidere.
  • Vopsea: Vopsea structurală poliuretanică DD alb RAL 9003, PANTONE 7545c, negru.
Cu capul burghiului reglabil pe înălţime şi pe orizontală.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Alte maşini de găurit cu masă şi dotări opţionale, precum lămpile de maşină cu LED, computerul de tehnologie etc. sunt disponibile la cerere.