Maşină de carotat SB MAB485

Cod articol: 076536 MAB485
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului MAB485
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 1.150 W
    Interval de turaţie treapta 1 50 min-1 - 250 min-1
    Interval de turaţie treapta 2 100 min-1 - 450 min-1
    Formă portsculă CM2
    Dimensiunile portsculei 19 mm Weldon
    ⌀ maxim carotare în oţel 40 mm
    ⌀ maxim filetare în oţel M16 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 18 mm
    ⌀ maxim teşire 40 mm
    ⌀ maxim frecare 18 mm
    Lungime talpă magnetică 84 mm
    Lăţime talpă magnetică 168 mm
    Cursa de lucru 160 mm
    Greutate 13 kg
    Lungime 295 mm
    Lăţime 175 mm
    Înălţime 440 mm
    Tip produs Maşină de carotat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 076536 MAB485
    EAN / GTIN 4250187513688
    Număr producător MAB 485SB

    Descriere

    Execuţie:

    • Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forţei de prindere magnetică.
    • Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
    • Cutie de viteze cu baie de ulei.

    Maşină de carotat cu Swivel Base, o posibilitate de ajustare când magnetul este pornit. Interval de rotire de până la 20° pe ambele părţi şi o reglare fără trepte înainte şi înapoi (15 mm).
    Maşini multifuncţionale puternice pentru găurirea, filetarea, alezarea şi adâncirea tuturor tipurilor de materiale. Funcţionarea spre dreapta / stânga, sistemul electronic de reglare cu arbore, portscula cu sistem Keyless de schimbare rapidă a uneltei şi protecţia termică oferă numeroase posibilităţi de utilizare. Inclusiv carote ⌀ 14 / 18 / 22 mm, adâncime de tăiere 30 mm; Inclusiv mandrină de strângere SSBF 1 − 16 mm. Adaptor pentru tarod M10 / M12 / M16.

    Aplicaţie:

    Reglarea continuă a turaţiei pentru variaţiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghielor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor şi burghielor de centruit pentru toate tipurile de materiale.

    Livrare:

    Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanţ de siguranţă, cârlig magnetic pentru aşchii metalice, sistem de lubrifiere şi instrument de operare.

    Notă:

    • Burghiele de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.
    • Maşinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid şi dispozitivele de prindere a ţevii se pot livra la cerere.
    • Maşinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.