Maşină de carotat compactă 72732361

Cod articol: 076527 72732361
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului KBC 36 MAGFORCE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.200 W
Turaţie maximă 130 min-1 - 520 min-1
Formă portsculă Weldon
Dimensiunile portsculei 19 mm (3/4 inch)
⌀ maxim carotare în oţel 36 mm
⌀ maxim filetare în oţel M12 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
⌀ maxim teşire 32 mm
Lungime talpă magnetică 175 mm
Lăţime talpă magnetică 80 mm
Cursa de lucru 46 mm
Greutate 8,5 kg
Înălţime 169 mm
Tip produs Maşină de carotat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 076527 72732361
EAN / GTIN 4014586897356

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit compactă cu talpă magnetică, extrem de mică şi de uşoară, cu 1 viteză, de dimensiuni minime pentru utilizare în spaţii restrânse în atelier şi pe şantier.
  • Motorul arborelui principal al maşinii de găurit este stabil la lucrări în zone înguste.
  • Operare per clichet cu economie de spaţiu, pe ambele laturi.
  • Vedere optimă a locului de găurit.
  • Alimentare unică a manșonului de fus pentru tăieri de adâncime de până la 35 mm.

Livrare:

Inclusiv 1 × clichet 1/2 inch, prelungitor pentru cheia tubulară 1/2 inch, pompă de lichid de răcire,chingă de ridicat, cârlig pentru aşchii, vârf de centrare, protecţie la atingere, mâner suplimentar, cheie pentru şuruburi cu locaş hexagonal 5 mm, cheie pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu mâner în T 5 mm, cutie.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.