{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | AKBU 35 PMQ AS | |
ID producător | 71700361 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie maximă | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Formă portsculă | QuickIN / MK2 | |
⌀ maxim filetare în oţel | M14 | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 18 mm | |
Adâncime de găurire | Carotă în oţel maxim 50 mm | |
⌀ maxim teşire | 30 mm | |
⌀ maxim frecare | 18 mm | |
Lungime talpă magnetică | 195 mm | |
Lăţime talpă magnetică | 70 mm | |
Înălţime | 450 mm | |
Cursa de lucru | 135 mm | |
Greutate | 12,2 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 076525 71700361 | |
EAN / GTIN | 4014586898285 | |
Producător | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |