Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Maşini de carotat cu acumulator 71700162

Cod articol: 076524 71700162

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului AKBU 35 PMQ Select
ID producător 71700162
Capacitate acumulator 2,5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 130 min-1 - 520 min-1
Formă portsculă QuickIN / MK2
⌀ maxim filetare în oţel M14
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 18 mm
Adâncime de găurire Carotă în oţel maxim 50 mm
⌀ maxim teşire 31 mm
⌀ maxim frecare 18 mm
Lungime talpă magnetică 195 mm
Lăţime talpă magnetică 70 mm
Înălţime 450 mm
Cursa de lucru 135 mm
Greutate 12,8 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 076524 71700162
Număr producător 71700162000

Descriere

Execuţie:

Maşină de carotat universală, mică, cu talpă magnetică, cu acumulator, cu 1 viteză şi cursă puternică, cu motor EC fără perii. Funcţionalitate maximă pentru lucru mobil pe şantier.
  • Pentru cea mai mare putere se recomandă acumulatorul FEIN HighPower cu 5,2 Ah.
  • Rotaţie la dreapta / stânga.
  • Magnet permanent extra îngust cu premagnetizare.
  • Flexibilitate la toate lucrările mobile de găurire, cum ar fi carotarea, găurirea în spirală, filetarea, adâncirea şi alezarea.
  • Concept de comandă simplu şi care nu permite confuziile, în câmpul de vizualizare al utilizatorului.
  • Afişare convenabilă a forţei de fixare a magnetului.
  • Senzor de răsturnare.
  • Reglare electronică a turaţiei.
  • Memorie pentru turaţie „Memory Function”.

Livrare:

AKBU 35 PMQ Select fără acumulator, inclusiv pompă pentru lichid de răcire, chingă de ridicat, cârlig de prindere, ştift de centrare, protecţie la contact, pană antialunecare, geantă de transport.

Notă:

Acumulatorul recomandat este disponibil opţional la Cod 073834 FE 18 sau set de pornire la Cod 073832 Ref. 92604325.