Suport industrial de găurire IBS16

Cod articol: 075912 IBS16
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului IBS16
⌀ ax prindere 43 / 53 mm
Cursă ax 145 mm
Interval cursă total 295 mm
Înălţime 400 mm
Tip produs Suport de găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075912 IBS16
EAN / GTIN 4014586878515
Număr producător 90320223000

Descriere

Execuţie:

Suport industrial pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie. Cu ghidaj în formă de coadă de rândunică şi înălţime reglabilă şi placă de bază masivă.

Livrare:

Inclusiv lubrifiere de răcire cu ajutorul gravitaţiei, cu rezervor de 500 ml pentru lichid de răcire, furtun articulat flexibil şi reducţie de 43 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.