Maşină de găurit cu percuţie SBE780-2

Cod articol: 075710 SBE780-2
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Denumirea producătorului SBE 780-2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 780 W
Momentul maxim 13 Nm; 32 Nm
Turaţie maximă treapta 1 680 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.900 min-1
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 3.100 min-1
Număr maxim de percuţii 58.900 min-1
Domeniul de strângere a mandrinei 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 8 mm; 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 25 mm; 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 18 mm
Greutate 2,6 kg
Lungimea cablului 4 m
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Număr producător 600781500

Descriere

Execuţie:

Găurire cu percuţie, cu protecţie ridicată a utilizatorului.
Maşinile de găurit cu percuţie sunt echipate cu cuplaj de siguranţă Metabo S-automatic. La blocarea burghiului, acţionarea este decuplată imediat mecanic pentru a minimiza momentul de rotaţie invers asupra utilizatorului.
  • Motor Metabo Marathon cu protecţie împotriva prafului, pentru durabilitate mare.
  • Ax cu locaş hexagonal pentru biţi de şurubelniţă, pentru lucrul fără mandrină.
  • Vario (V) este un sistem electronic pentru lucrul cu turaţii adecvate materialului.
  • Rotiţă de reglare pentru preselectarea turaţiei.
  • Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii şi durabilitate.
  • Punte rotativă cu perii de carbon, pentru putere maximă şi la sensul de rotaţie pe stânga, de ex., pentru desfacerea şuruburilor blocate.
  • Funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Manşon sferic care menajează cablurile, pentru libertate optimă de mişcare în timpul lucrului.