Ciocan rotopercutor, Tip: KH28SXE

Cod articol: 075620 KH28SXE
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Coadă tip SDS Plus
Denumirea producătorului KH28SXE
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 1.500 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 28 mm
Număr maxim de percuţii 5.000 min-1
Energie de impact 2,8 J
Putere absorbită 1.010 W
Greutate 2,8 kg
Vibraţie maximă conform EN 15,4 m/s2
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan combinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Număr producător 4935428190

Descriere

Execuţie:

  • Maşină rotopercutantă de 1010 W multifuncţională, cu adaptor FIXTEC, pentru schimbarea foarte rapidă între suporturile SDS-plus şi mandrina cu strângere rapidă.
  • Mecanism pneumatic de percuţie.
  • Electronica de comandă cu preselectarea continuă a turaţiei şi a numărului de bătăi.
  • Cuplaj de siguranţă cu fricţiune.
  • Cutie de viteze cu 2 trepte.
  • Stop rotaţie şi blocarea dălţii în 16 poziţii pentru lucrări uşoare de dăltuire.
  • Stop percuţie pentru găurire şi înşurubare.
  • Mâner Soft-Grip pentru confortul sporit al utilizatorului.

Avantaj:

Adaptor FIXTEC pentru suportul SDS-Plus.

Livrare:

Inclusiv adaptor FIXTEC, mandrină cu strângere rapidă 1,5 − 13 mm, suport SDS-plus, mâner suplimentar, limitator de reglare a adâncimii, geantă de transport.