Suport magnetic universal, forță de fixare 180N 45 mm

Cod articol: 0756101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0756101
EAN / GTIN 4029713223373
Număr producător 0756101
L-Număr L40510 2202

Descriere

Execuţie:

  • Bază din fontă cu doi magneți pe partea inferioară a suportului
  • Cu orificiu de montare Ø 8 mm

Descriere:

Suport universal pentru magneți cu 2 magneți. Înălțime coloană 45mm, cu orificiu de montare Ø 8mm / h 7, suprafață de contact 72x37mm, forță de fixare 180N. Se livrează ambalate individual.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături