Maşină de găurit cu percuţie SB2E850R

Cod articol: 075610 SB2E850R
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului SB2E850R
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 850 W
Momentul maxim 56 Nm
Turaţie maximă treapta 1 1.000 min-1
Turaţie maximă treapta 2 3.200 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 20 mm
Greutate 2,8 kg
Vibraţie maximă conform EN 13,7 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră; Oţel
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Număr producător 4935447360

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu percuţie, ultraperformantă cu
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Cuplaj de siguranţă.
  • Mandrină metalică cu strângere rapidă FIXTEC.
  • Cutie de viteze cu 2 trepte pentru un moment ridicat şi adaptare optimă la material.
Maşină de găurit de 850 W cu percuţie, compactă şi performantă .

Avantaj:

FIXTEC Mandrină metalică cu prindere rapidă.

Livrare:

Inclusiv mandrină metalică cu strângere rapidă 1,5 − 13 mm, mâner suplimentar, limitator de reglare a adâncimii, geantă de transport.

Notă:

Mandrinele recomandate sunt prezentate în grupa 34.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături