Maşină de găurit cu percuţie, Tip: SB2E1100RV

Cod articol: 075610 SB2E1100RV
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului SB2E1100RV
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.100 W
Momentul maxim 60 Nm
Turaţie maximă treapta 1 1.000 min-1
Turaţie maximă treapta 2 3.200 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 22 mm
Greutate 2,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 13,7 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075610 SB2E1100RV
EAN / GTIN 4002395294176
Număr producător 4935447375

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu percuţie, ultraperformantă cu
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Cuplaj de siguranţă.
  • Mandrină metalică cu strângere rapidă FIXTEC.
  • Cutie de viteze cu 2 trepte pentru un moment ridicat şi adaptare optimă la material.
Maşină de găurit de 1100 W cu percuţie compactă şi performantă cu sistem antivibraţii (AVS).

Avantaj:

Sistem antivibraţii.

Livrare:

Inclusiv mandrină metalică cu strângere rapidă 1,5 − 13 mm, mâner suplimentar, limitator de reglare a adâncimii, geantă de transport.

Notă:

Mandrinele recomandate sunt prezentate în grupa 34.