Ciocan rotopercutor UHEV2860-2

Cod articol: 075576 UHEV2860-2
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Formă portsculă: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Denumirea producătorului UHEV 2860-2 Quick
Tensiune nominală 230
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 2.100 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm; 6 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 35 mm; 30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 28 mm
Număr maxim de percuţii 4.500 min-1
Energie de impact 3,4 J
Putere absorbită 1.100 W
Formă portsculă SDS Plus
Greutate 3,3 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungimea cablului 4 m
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075576 UHEV2860-2
EAN / GTIN 4007430306234
Număr producător 600713500

Descriere

Execuţie:

Pachet de forţă pentru găurire cu ciocan.
Maşina rotopercutantă are un mecanism de percuţie de înaltă performanţă, cu un mecanism de percuţie pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact.
Metabo Quick: Schimbare rapidă şi fără scule a mandrinei.
Ciocan multifuncţional cu 4 opţiuni: găurire cu ciocan, găurire în două trepte şi dăltuire.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turaţii adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.
  • Cuplaj de siguranţă: decuplare mecanică a acţionării când burghiul este blocat, pentru lucrul în siguranţă.
  • Rotiţă de reglare pentru preselectarea turaţiei şi a numărului de percuţii.
  • Cutie de viteze cu două trepte: Două viteze de găurire pentru găurire eficientă în lemn şi metal.
  • Motor Metabo Marathon cu protecţie împotriva prafului, pentru durabilitate mare.
  • Mecanism de percuţie de înaltă performanţă montat cu precizie într-o carcasă din aliaj de aluminiu: durabil şi robust.
  • Ergonomie perfectă datorită centrului de greutate apropiat de mână şi conturului optimizat al mânerului.
  • Comutatorul cu schimbator de sens este protejat împotriva deteriorării şi prafului.
  • Protecţie la repornire: Previne pornirea neintenţionată după întreruperea alimentării.
  • Întrerupător blocabil pentru lucrul confortabil în regim de funcţionare continuă.
  • Manşon sferic care menajează cablurile, pentru libertate optimă de mişcare în timpul lucrului.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar şi opritor de adâncime.
Inclusiv mandrină cu ciocan şi mandrină de strângere rapidă.