{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | KH 18 LTX BL 24 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie de mers în gol | 0 min-1 - 1.280 min-1 | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 30 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 24 mm | |
Număr maxim de percuţii | 4.750 min-1 | |
Energie de impact | 2,2 J | |
Formă portsculă | SDS Plus | |
Greutate fără acumulator | 2,7 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Ciocan rotopercutor |
Cod articol | 075561 KHLTXBL24 | |
EAN / GTIN | 4061792218291 | |
Număr producător | 601713850 |