Ciocan rotopercutor cu acumulator, cu acumulator LiHD inclus KHLTXBL24

Cod articol: 075560 KHLTXBL24
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V
  • Formă portsculă: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Metabox
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
    Denumirea producătorului KH 18 LTX BL 24
    Număr de acumulatoare incluse 2
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 4 Ah
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 1.280 min-1
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în beton 24 mm
    Număr maxim de percuţii 4.750 min-1
    Energie de impact 2,2 J
    Formă portsculă SDS Plus
    Greutate fără acumulator 2,7 kg
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 075560 KHLTXBL24
    EAN / GTIN 4061792218529
    Număr producător 601713800

    Descriere

    Execuţie:

    Pachet de forţă pentru găurire cu ciocan.
    Maşina rotopercutantă are un mecanism de percuţie de înaltă performanţă, cu un mecanism de percuţie pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact.
    Ciocan combinat cu 3 funcţii: găurire cu ciocan, găurire şi dăltuire.
    • Metabo VibraTech (MVT): permite lucrul fără riscuri pentru integritatea fizică şi nesolicitant, inclusiv în cazul utilizării continue.
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turaţii adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.
    • Cuplaj de siguranţă: decuplare mecanică a acţionării când burghiul este blocat, pentru lucrul în siguranţă.
    • Ciocan cu acumulator, foarte uşor şi compact, cu motor fără perii, nesolicitant la activităţi de găurire, indiferent de poziţia de lucru.
    • Performanţă maximă de găurire, eficienţă şi durabilitate datorită tehnologiei fără perii şi mecanismului de percuţie de înaltă performanţă.
    • Găurire fără praf, cu aspirare externă a prafului ESA plus.
    • Pornire electronică lină, pentru găurire precisă.
    • Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire.

    Avantaj:

    Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
    Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

    Livrare:

    Inclusiv 2× acumulator Li-Ion, încărcător şi MetaBOX.
    Inclusiv mâner suplimentar şi opritor de adâncime.

    Notă:

    Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături