{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Metabox | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | BH 18 LTX BL 16 | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie de mers în gol | 0 min-1 - 730 min-1 | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 20 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 16 mm | |
Număr maxim de percuţii | 5.250 min-1 | |
Energie de impact | 1,3 J | |
Formă portsculă | SDS Plus | |
Greutate cu acumulator | 2 kg | |
Greutate fără acumulator | 1,6 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Ciocan rotopercutor |
Cod articol | 075559 BHLTX16 | |
EAN / GTIN | 4061792191655 | |
Număr producător | 600324500 |