Maşină de filetat până la M10 720938

Cod articol: 075550 720938
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Valiză de transport

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Valiză de transport
    Denumirea producătorului GWP 10
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 450 W
    Turaţie maximă 0 min-1 - 450 min-1
    Sistem de prindere B12
    ⌀ maxim filetare în oţel M10
    Greutate 1,6 kg
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Tip produs Şurubelniţă universală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 075550 720938
    EAN / GTIN 4014586881256
    Număr producător 72093860000

    Descriere

    Execuţie:

    • Reglare electronică a turaţiei pentru operare uşoară.
    • Acţionare puternică pentru realizarea sigură a sarcinilor.
    • Comutator de sens integrat pentru comutare rapidă in sens invers.
    • Mâner sensibil FEIN pentru o utilizare uşoară şi sigură.
    • Comutator integrat pentru o utilizare confortabilă.
    Alimentator 220 V.

    Livrare:

    Fără mandrină. Inclusiv mâner suplimentar. Pentru efectuarea operaţiunilor de lucru este necesară o mandrină cu bucşă elastică (Cod 075580 Ref. 063012), respectiv o mandrină cu fălci (Cod 075580 Ref. 019009).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături