Ciocan rotopercutor cu acumulator fără acumulator, încărcător şi geantă de transport M18FHX

Cod articol: 075532 M18FHX
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Formă portsculă: SDS-Plus

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18ONEFHX-0
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Interval de turaţie 0 min-1 - 1.330 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 28 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 26 mm
Număr maxim de percuţii 4.800 min-1
Energie de impact 2,5 J
Formă portsculă SDS-Plus
Greutate 4,5 kg
Vibraţie maximă conform EN 8,9 m/s2
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075532 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346959
Număr producător 4933478502

Descriere

Execuţie:

  • Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuţie.
  • Prindere pentru burghiu SDS-Plus.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze foarte rezistentă.
  • Rotaţie pe dreapta / stânga, stop percuţie şi sistem electronic de reglare a turaţiei.
  • Sistem de schimbare rapidă a sculelor FIXTEC pentru schimbarea fără scule între suportul SDS-Plus şi mandrina metalică cu prindere rapidă.
  • Oprire la rotaţie pentru lucrări uşoare cu dalta.
  • Cuplajul de siguranţă protejează utilizatorul şi maşina dacă se blochează burghiul.
  • Sistem anti-vibraţii AVS.

Livrare:

Versiune zero − fără acumulator, încărcător şi geantă.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb şi încărcător recomandaţi, vezi de la Cod 073808 şi Cod 073840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături