{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Coadă tip | SDS Max | |
Denumirea producătorului | GBH 18V-45 C | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 45 mm | |
Număr maxim de percuţii | 2.760 min-1 | |
Energie de impact | 12,5 J | |
Formă portsculă | SDS Max | |
Greutate | 8 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ciocan rotopercutor |
Cod articol | 075515 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 | |
Număr producător | 0611913000 |