Suport magnetic universal, forță de menținere 260N 57 mm

Cod articol: 0754101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0754101
EAN / GTIN 4029713223366
Număr producător 0754101
L-Număr L40510 1534

Descriere

Execuţie:

  • Bază magnetică cu canelură în V.
  • Cu orificiu de montare Ø 8 mm
  • Magnet cu trei laturi

Descriere:

Suport magnetic universal. Baza cu talpă prismatică, cu orificiu de montare Ø 8mm, înălțimea coloanei 57mm, suprafața de contact 70x35mm, magnet pe trei fețe, forță de menținere 260 N. Se livrează ambalate individual.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături