Suport universal de măsurare, tijă cromată, 230 mm

Cod articol: 0753110
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în >8 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 0753110
Copiaţi
EAN / GTIN 4029713027063
Copiaţi
Număr producător 0753110
Copiaţi
L-Număr L40510 1959
Copiaţi
Producător Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Coloanele terminate Chrome
  • Bază cu canelură în V.
  • Magnet cu comutator PORNIT/OPRIT
  • Clemă de montare: Ø 8 mm pentru indicatoare
  • Reglare fină integrată

Descriere:

Stand de măsurare magnetic universal cu coloane de măsurare cromate, înălțimea coloanei 230 mm, proiecție 140 mm, tija Ø 16/12 mm. Cu reglare fină, tensiune cu cap transversal. Baza 60x50x55 mm cu talpă prismatică, magnetul poate fi pornit și oprit, forță de menținere 500 N. Livrat fără comparator, în cutie de carton.

Standard:

o.A.

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături