Maşină de găurit manuală, cu o viteză BE750R

Cod articol: 075310 BE750R
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BE750R
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 750 W
Suport pentru mandrină SSBF 1 − 13
Domeniul de strângere a mandrinei 1,5 mm - 13 mm
Interval de turaţie 0 min-1 - 3.000 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
recomandat pentru material Oţel
Greutate 1,8 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Rotaţie la dreapta/ stânga da
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075310 BE750R
EAN / GTIN 4002395245116
Număr producător 4935449160

Descriere

Execuţie:

AEG Maşină de găurit performantă −
  • În formă constructivă extrem de scurtă pentru lucrări în locuri înguste.
  • Mandrină robustă pentru schimbarea rapidă a sculelor.
  • Sistem electronic cu controlul turaţiei.
  • Design ergonomic şi mâner moale pentru confort sporit al utilizatorului.

Avantaj:

Model constructiv extrem de scurt.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă de 1,5 − 13 mm, geantă de lucru, cablu de reţea 4 m.