Suport magnetic pentru articulații cu prindere centrală 370 mm

Cod articol: 0752103
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0752103
EAN / GTIN 4029713223359
Număr producător 0752103
L-Număr L40510 193

Descriere

Execuţie:

  • Coloană/braț: - 0752 101 oțel, cromat finisat - 0752 103 aluminiu, anodizat
  • Comutați baza magnetică cu canelura V.
  • Sistem central de prindere magnetică
  • Clemă combinată: Ø 8 mm pentru manometrele cu cadran, clema cozii de înghițire pentru indicatoarele de testare cu cadran
  • Reglare fină intercalată

Descriere:

Suport de măsurare magnetic cu trepied articulat. Coloane de măsurare cromate, înălțimea coloanei 370mm, proiecție 320mm, tija Ø 18mm. Baza magnetică 70x46x65mm cu talpă prismatică, magnetul poate fi pornit și oprit, forță de menținere 600 N. Strângere mecanică centrală, cu reglare fină. Ambalare: cutie de carton

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături