Maşină de găurit în patru viteze 720251

Cod articol: 075156 720251
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului BOZ 32-4 M
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 1.800 W
    Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 140 min-1
    Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 480 min-1
    Suport pentru mandrină CM3
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 32 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 2 20 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 60 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2 70 mm
    recomandat pentru material Oţel
    Greutate 7,5 kg
    Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
    Tip produs Maşină de găurit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 075156 720251
    EAN / GTIN 4014586889849
    Număr producător 72025160000

    Descriere

    Execuţie:

    Maşină de găurit universală cu patru viteze, capacitate de găurire de până la 32 mm. Cu funcţionare pe dreapta/stânga, reglarea turaţiei, suport MK3 de scule pentru lucrări dificile de găurire.

    Avantaj:

    Recomandată pentru lucrări dificile.

    Notă:

    suport magnetic de găurire compatibil, se livrează la cerere.
    Burghiele elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.