Maşină de găurit manuală, grea 720549

Cod articol: 075155 720549
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BOS 16-2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.200 W
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 520 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.600 min-1
Suport pentru mandrină 1/2 inch − 20 UNF
Domeniul de strângere a mandrinei 3 mm - 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 2 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 50 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2 50 mm
recomandat pentru material Oţel
Greutate 3,7 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075155 720549
EAN / GTIN 4014586876443
Număr producător 72054960000

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit performantă cu reglare a turaţiei, pentru utilizarea flexibilă în construcţii metalice.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga pentru filetare până la M12.
  • Mandrină Röhm cu strângere rapidă, de înaltă calitate, din metal, model SUPRA SK.
  • Ambreiaj de siguranţă.
  • Motor ultraperformant de 1200 W cu moment de rotaţie stabil.
Cutie mecanică cu două viteze.

Avantaj:

Mandrină Röhm cu strângere rapidă, de înaltă calitate, din metal.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă de 3 − 16 mm, mâner suplimentar.

Notă:

Burghiele elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.