{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | BOS 16 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.200 W | |
Interval de turaţie treapta 1 | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Suport pentru mandrină | 1/2 inch − 20 UNF | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 3 mm - 16 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 | 16 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 | 50 mm | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Greutate | 3,5 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 075155 720547 | |
EAN / GTIN | 4014586874463 | |
Număr producător | 72054760000 |