{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | BOP 13-2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 550 W | |
Interval de turaţie treapta 1 | 0 min-1 - 680 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 2 | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Suport pentru mandrină | 1/2 inch − 20 UNF | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 2 | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 | 37 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2 | 27 mm | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Greutate | 2 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 075150 720555 | |
EAN / GTIN | 4014586882567 | |
Număr producător | 72055560000 |