Şubler cu cadran, 150 mm, 0,02, 1 mm/r

Cod articol: 075115821
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Şubler cu ceas

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 075115821
    EAN / GTIN 7630041119329
    Număr producător 075115821
    L-Număr L41140 404

    Descriere

    Execuţie:

    Erori maxime admise:
    L = lungime în mm
    0 < L ≤ 100: ± 20 µm
    100 < L ≤ 300: ± 30 µm
    Dimensiunea A [mm]: 40
    Dimensiunea B [mm]: 13
    Dimensiunea C [mm]: 1,5 x 1,8
    Dimensiunea D [mm]: 3,2
    Dimensiunea E [mm]: 15,5

    Descriere:

    Şubler cu scală rotundă, 150 mm, 0,02, 1 mm/t

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil călit; Mecanism de angrenaj din oțel călit și rectificat
    • Dial: Ø 32 mm; Rotativ
    • Domeniul de măsurare [mm]: 0 ÷ 150
    • Cursă / revoluție [mm]: 1
    • Rola degetului mare: Fără
    • Rezoluție [mm]: 0,02

    Standard:

    ISO 13385-1:2019

    Livrare:

    Raport de măsurare; declarație de conformitate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături