Etrier cu cadran, 6 in, 0,001, 0,1 in/r

Cod articol: 075115811
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 075115811
    EAN / GTIN 7630041126341
    Număr producător 075115811
    L-Număr L40620 1520

    Descriere

    Execuţie:

    Erori maxime admise:
    L = lungimea în in
    0 < L ≤ 4: ± 20 µm
    4 < L: ± 30 µm
    Dimensiunea A [mm]: 40
    Dimensiunea B [mm]: 13
    Dimensiunea C [mm]: 1,5 x 1,9
    Dimensiunea D [mm]: 1,5 x 1,9
    Dimensiunea D [mm]: 3,2
    Dimensiunea E [mm]: 15,5

    Descriere:

    Şubler cu scală rotundă, 6 in, 0,001, 0,1 in/t

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil călit; Mecanism de angrenare din oțel călit, rectificat
    • Dial: Ø 1,2 in; Rotativ; Cu șurub de blocare
    • Domeniul de măsurare [in]: 0 ÷ 6
    • Cursă / revoluție [in]: 0,1
    • Rola degetului mare: Cu
    • Rezoluție [in]: .001

    Standard:

    ISO 13385-1:2019

    Livrare:

    Raport de măsurare; declarație de conformitate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături