Maşină de găurit manuală, cu o viteză, Tip: 720552

Cod articol: 075110 720552
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BOP-6
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 500 W
Suport pentru mandrină 1/2 inch − 20 UNF
Domeniul de strângere a mandrinei 0,5 mm - 10 mm
Interval de turaţie 0 min-1 - 4.000 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 6 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 20 mm
recomandat pentru material Oţel
Greutate 1,7 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Rotaţie la dreapta/ stânga da
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075110 720552
EAN / GTIN 4014586882413
Număr producător 72055260000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit manuală fină −
  • Mandrină pentru burghiu de precizie realizată complet din metal.
  • Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.
  • Carcasă metalică a angrenajului pentru o fixare optimă a lagărului.
  • Mâner suplimentar cu forma mâinii pentru o prindere sigură.
  • Mâner sensibil FEIN pentru lucrul fără efort şi în siguranţă.
  • Comutator integrat pentru o utilizare confortabilă.
Compact cu turaţie mare.

Avantaj:

Reglare progresivă electronică a turaţiei.

Livrare:

Inclusiv 1 mandrină cu strângere rapidă 0,5 − 10 mm, cu blocare automată.