Suport de măsurare magnetic universal cu suport combinat 500mm/180mm

Cod articol: 0750102
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0750102
EAN / GTIN 4029713223236
Număr producător 0750102
L-Număr L40510 254

Descriere

Execuţie:

  • Coloane placate cu crom
  • Bază cu canelură în V.
  • Magnet cu comutator PORNIT/OPRIT
  • Clemă combinată: Ø 8 mm pentru manometrele cu cadran, clema cozii de înghițire pentru indicatoarele de testare cu cadran
  • Reglare fină intercalată

Descriere:

Stand de măsurare magnetic universal cu coloane de măsurare cromate, înălțimea coloanei 500mm, proiecție 180mm, tije Ø 20/16mm. Cu reglare fină, tensiune cu cap transversal. Baza 75x60x80mm cu talpă prismatică, magnetul poate fi pornit și oprit, forță de menținere 800 N. Livrat fără comparator, în cutie de carton.

Standard:

o.A.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături