Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator fără acumulator 18LTX300

Cod articol: 074061 18LTX300
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului SSW 18 LTX 300 BL
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Trepte moment de rotaţie 12
Momentul maxim 300 Nm
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 2.650 min-1
Număr maxim de percuţii 3.750 min-1
Moment de rupere maxim 480 Nm
Sistem de prindere Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Greutate fără acumulator 1,1 kg
Utilizare tipică Activităţi solicitante
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074061 18LTX300
EAN / GTIN 4007430331892
Număr producător 602395890

Descriere

Execuţie:

Momente de rotație mari pentru aplicații grele de înșurubare.
Şurubelniţele cu percuţie cu acumulator din clasa LTX sunt disponibile cu un moment de rotație maxim de 300 Nm, 800 Nm sau 1750 Nm. Perfect potrivite pentru aplicații solicitante de însurubare în toate domeniile de performanță. De asemenea, acestea sunt echipate cu un mod APS (mod automat Power Shift):
  • Deșurubarea în modul APS: împiedică căderea șurubului/piuliței prin reducerea automată a turației după slăbire.
  • Înșurubarea în modul APS: împiedică strângerea excesivă a șurubului/piuliței prin oprirea automată după prima cursă.
De altfel, toţi acumulatorii Metabo au o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte detalii, cum ar fi de exemplu, lumina de lucru cu LED-uri oferă şi mai mult confort la lucru.
  • Șurubelniță cu percuție cu acumulator versatilă, compactă, cu cap pătrat exterior de 1/2 inch și 300 Nm.
  • Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfăşurare rapidă a lucrului şi eficienţă maximă la orice utilizare.
  • Funcționare cu recul redus cu moment de rotație foarte mare.
  • Douăsprezece trepte de cuplu de turație pentru o gamă largă de aplicații.
  • Lumină pentru lucru integrată pentru iluminarea locului de muncă.
  • Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii şi durabilitate.
  • Cu cârlig practic pentru curea şi suport de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.