Şurubelniţă cu percuţie şi acumulator GDS12115

Cod articol: 074054 GDS12115
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
    Denumirea producătorului GDS 12V-115
    Număr de acumulatoare incluse 2
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 3 Ah
    Tensiunea acumulatorului 12 V
    ⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M12
    Moment maxim de rotaţie dur 115 Nm
    Număr de percuţii 0 min-1 - 3.100 min-1
    Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
    Dimensiunile portsculei 3/8 inch
    Turaţie maximă treapta 1 1.200 min-1
    Turaţie maximă treapta 2 2.600 min-1
    Greutate 0,9 kg
    Vibraţie maximă conform EN 10 m/s2
    Utilizare tipică Strong
    recomandat pentru material Oţel
    Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 074054 GDS12115
    EAN / GTIN 3165140910705
    Număr producător 06019E0103

    Descriere

    Execuţie:

    Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator.
    • Funcţionare pe dreapta / stânga.
    • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.

    Şurubelniţă rotopercutoare compactă pentru precizie înaltă.
    • Manevrare perfectă datorită lungimi constructive reduse.
    • Precizie mai mare: Power-Control în două trepte pentru evitarea supraturării şuruburilor mai mici.
    • Durabilitate mai îndelungată datorită tehnologiei motorului CE fără perii.
    • Lampă cu LED pentru iluminarea zonei de lucru chiar şi în zonele întunecate.

    Avantaj:

    Manevrare perfectă datorită lungimii constructive reduse.

    Livrare:

    Inclusiv 2× acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

    Notă:

    Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073851073859.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături