Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator fără acumulator GDS18V1050

Cod articol: 074051 GDS18V1050
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GDS 18V-1050 H
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 8 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M24
Moment maxim de rotaţie dur 1.050 Nm
Număr de percuţii 0 min-1 - 2.600 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 3/4 inch
Turaţie maximă treapta 1 1.600 min-1
Turaţie maximă treapta 2 2.400 min-1
Greutate 2,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 12,5 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074051 GDS18V1050
EAN / GTIN 4059952564661
Număr producător 06019J8501

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
Şurubelniţă rotopercutoare 3/4 inch cu tehnologie BITURBO Brushless, cu 3 trepte de viteză/ ale momentului de rotire.

Livrare:

Versiunea fără acumulator şi fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la 073851073867.