{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | AEG Tip AS 18 V | |
Denumirea producătorului | BSS18MTF12 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Momentul maxim | 785 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M16 | |
Număr de percuţii | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | Pătrat exterior | |
Dimensiunile portsculei | 1/2 inch | |
Greutate | 1,65 kg | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074016 BSS18MTF12 | |
EAN / GTIN | 4058546374570 |