Şurubelniţă cu percuţie BSS18C12ZC

Cod articol: 074016 BSS18C12ZC
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip AS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip AS 18 V
Denumirea producătorului BSS18C12ZC
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Momentul maxim 410 Nm
Număr de percuţii 0 min-1 - 3.100 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Greutate 3 kg
Utilizare tipică Strong
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074016 BSS18C12ZC
EAN / GTIN 4058546413637

Descriere

Execuţie:

Cheie puternică cu percuţie 18 V cu portsculă cu pătrat de 1/2 inch.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Mâner acoperit cu Softgrip.
  • Cârlig pentru curea.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător, în cutie.

Notă:

Acumulator de schimb disponibil cu Cod 073846- 073848. Seturi de pornire cu acumulator cu Cod 073844.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.