{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | AEG Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | BSS 18S12BL | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Moment maxim treapta 1 | 280 Nm | |
Număr de percuţii treapta 1 | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 2 | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | Pătrat exterior | |
Dimensiunile portsculei | 1/2 inch | |
Utilizare tipică | Strong | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074016 BSS1812 | |
EAN / GTIN | 4058546339258 | |
Număr producător | 4935472279 |