Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator M18ONEFFDS

Cod articol: 074010 M18ONEFFDS
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Conexiune pentru App: OneKey

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Conexiune pentru App OneKey
Denumirea producătorului M18 ONEFHIWF1DS-121C
Număr de acumulatoare incluse 1
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 12 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Moment maxim treapta 1 1.180 Nm
Moment maxim treapta 2 1.254 Nm
Moment maxim treapta 3 1.966 Nm
Moment maxim treapta 4 2.576 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M42
Număr de percuţii treapta 1 0 min-1 - 750 min-1
Număr de percuţii treapta 2 0 min-1 - 930 min-1
Număr de percuţii treapta 3 0 min-1 - 1.200 min-1
Număr de percuţii treapta 4 0 min-1 - 1.440 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1 inch
Greutate 11,1 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074010 M18ONEFFDS
EAN / GTIN 4058546324681
Număr producător 4933472072

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei. Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi momentului de rotaţie.
M18 FUEL™ ONEKEY™ Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator, 1 inch, cu inel de distanţare, asigură un moment de strângere de până la 2576 Nm şi poate înlocui aparatele cu cablu, cu benzină sau cu aer comprimat. DRIVE CONTROL permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi ale momentului de rotaţie.
  • Aplicaţia ONE KEY™ pentru individualizarea setărilor sculelor.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security afişează printre altele ultima poziţie a aparatului.

Livrare:

1× pachet de acumulatori 12,0 Ah M18 HB12, încărcător M12-18 FC, geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături