Unitate de rezervor pentru pulverizator sub presiune M18™ SWITCH TANK™ M18BPFP

Cod articol: 073982 M18BPFP
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului M18BPFP-CCST
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tensiune nominală 18 V
    Debit 0,6 l/min - 4 l/min
    Presiune 1,38 bar - 8,27 bar
    Lungimea furtunului 1,75 m
    Greutate 3,6 kg
    Rezervor cuvă de curăţare 15 l
    Tip produs Pulverizator sub presiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 073982 M18BPFP
    EAN / GTIN 4058546289997
    Număr producător 4933471371

    Descriere

    Execuţie:

    Unitate rezervor flexibilă pentru sistemul de pulverizare sub presiune SWITCH TANK™.
    • Sistemul nou de schimbare permite desfăşurarea de lucrări curate fără impurităţi.
    • Sită integrată.
    • Mâner pe capac cu deschidere largă pentru un transport uşor şi confort la umplere.

    Versiune pentru decontaminare cu debit maxim de 4,0 l/min. Ideal pentru dezinfectarea suprafețelor.

    Adaptat pentru:

    Sistem cu pulverizator sub presiune Switch Tank Cod 073981 Ref. M18BPFPH-0.

    Livrare:

    Rezervor, furtun 1,75 m, pistol de pulverizare cu tub lung.