Aparat de lipit cu acumulator M12SI201C

Cod articol: 073955 M12SI201C
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului M12SI-201C
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Timp de încălzire 30 s
Putere de încălzire 90 W
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Aparat de lipit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073955 M12SI201C
EAN / GTIN 4058546029333
Număr producător 4933459761

Descriere

Execuţie:

Aparat de lipit cu acumulator pentru un domeniu de temperatură de până la 400°C şi o putere de încălzire de 90 W.
  • Atinge temperatura de utilizare în numai 20-30 de secunde.
  • Capul poate fi blocat în 3 poziţii – 0°, 45°, 90°.
  • Vârfuri de lipire pot fi înlocuite fără scule.
  • LED în două culori: Iluminarea intermitentă indică faptul că aparatul este încins, iluminarea verde indică faptul că aparatul este gata de utilizare şi iluminarea roşie indică faptul că aparatul este oprit, dar vârful de lipire este încă fierbinte.
  • Monitorizarea temperaturii pentru o temperatură constantă în timpul utilizării.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • 100% compatibilitate de sistem cu linia de produse Milwaukee® M12.

Livrare:

Inclusiv 1× acumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Găsiţi acumulatorul recomandat, Cod 073814 Ref. MB12.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.