Set de pornire cu acumulator LiHD 5,5 Ah

Cod articol: 073881 5,5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5,5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073881 5,5
EAN / GTIN 4007430330383
Număr producător 685122000

Descriere

Execuţie:

Set de pornire LiHD potrivit pentru toate aparatele cu acumulator Metabo din clasa de 18 volți, precum și toate aparatele cu acumulator ale platformei CAS.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatoarelor – acum și independent de producător.
Toate aparatele de 18 V și seturile de acumulatori de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la „Cordless Alliance System”.

Livrare:

Inclusiv încărcător ASC 145 și 2× pac. acumulator de 5,5 Ah.