Există o alternativă la acest produs

Încărcător de acumulatori GAL18160C

Cod articol: 073866 GAL18160C
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GAL 18V-160C
Tensiune nominală 14,4 V - 18 V
Număr maxim de locuri de încărcare 1
Tip produs Încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073866 GAL18160C
EAN / GTIN 3165140968010
Număr producător 1600A019S5

Descriere

Execuţie:

Încărcător rapid Li-Ion cu un curent de încărcare de 16 amperi pentru acumulatori de 14,4V şi 18 V. Personalizare, informaţii şi service datorită modulului Connectivity şi a conexiunii prin smartphone. Durata de încărcare 80/100%: 32/51 min.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături