Acumulator Li-Ion ProCore C18 V

Cod articol: 073858 C18
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator, tensiune acumulator (V) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ProCORE18V 12.0Ah
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 12 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Recomandat pentru Bosch 18 V
Greutate per acumulator 1.350 g
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073858 C18
EAN / GTIN 3165140953023
Număr producător 1600A016GU

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare Li-Ion compacte, performante.
  • Fără efect de memorare.
  • Fără scăderea performanţei.
  • Autodescărcare redusă.
  • Încărcare rapidă a acumulatoarelor.
  • Foarte performante şi la temperaturi sub 0 °C.

Acumulator profesional ProCORE 18V cu tehnologie CoolPack 2.0. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare.