Set de pornire cu acumulator 92604325

Cod articol: 073832 92604325
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 92604323
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5,2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Recomandat pentru Dispozitive Fein 18V
Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073832 92604325
EAN / GTIN 4014586892900
Număr producător 92604325010

Descriere

Execuţie:

Acumulator Li-Ion cu afişaj pentru nivelul de încărcare şi tehnologie FEIN SafetyCell. Protecţie la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare completă, pentru acumulator şi maşină. 100% compatibil cu toate sculele cu acumulator FEIN 12 V, precum şi cu sculele cu acumulator de 18 V cu interfaţă MultiVolt.

Livrare:

Inclusiv încărcător rapid.
2× acumulator Li-Ion 18V / 5,2 Ah, High Power, încărcător rapid ALG 80 BC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături