{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
Denumirea producătorului | GLI 12V-300 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 300 lm | |
Durata de iluminare | 3 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Lampă cu LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Greutate fără acumulator | 0,15 g | |
Greutate cu acumulator | 0,3 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 073203 GLI12300 | |
EAN / GTIN | 3165140876179 | |
Număr producător | 06014A1000 |