Execuţie:
- instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
- Placă de centrare
- Orificiu de montare Ø 8 mm
- Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran
Descriere:
Gabarit fin intern pentru alezaje mari și adânci. Conceput ca un instrument de comparație cu 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Ac de măsurare fix și ac de palpare mobil, fiecare prevăzut cu carbură. Interval de măsurare 50-100mm, adâncime de măsurare 177mm, 11 ace de măsurare, 3 discuri de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau vernier. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.
Caracteristică:
- Domeniu de măsurare (mm): 50 - 100
- Adâncime de măsurare mm: 177 mm
- Repetabilitate [µm]: 0,5 µm