Ştifturi de măsurare cu micrometru interior din carbură de metal dur 18 - 35 mm

Cod articol: 0728205
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0728205
EAN / GTIN 4029713222222
Număr producător 0728205

Descriere

Execuţie:

  • instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
  • Placă de centrare
  • Orificiu de montare Ø 8 mm
  • Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran

Descriere:

Gabarit fin intern pentru alezaje mari și adânci. Conceput ca un instrument de comparație cu 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Acul de măsurare fix și acul mobil de palpare, fiecare prevăzut cu carbură. Interval de măsurare 18-35mm, adâncime de măsurare 110mm, 9 ace de măsurare, 2 discuri de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau vernier. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 18 - 35
  • Adâncime de măsurare mm: 110 mm
  • Repetabilitate [µm]: 0,5 µm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături