Execuţie:
- instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
- Placă de centrare
- Orificiu de montare Ø 8 mm
- Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran
Descriere:
Gabarit fin intern pentru alezaje mari și adânci. Conceput ca un instrument de comparație cu 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Acul de măsurare fix este călit, iar acul mobil este acoperit cu carbură. Domeniu de măsurare 280-510mm, adâncime de măsurare 400mm, 7 ace de măsurare, 4 discuri de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau indicatoare fine. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.
Caracteristică:
- Domeniu de măsurare (mm): 280 - 510
- Adâncime de măsurare mm: 400 mm
- Repetabilitate [µm]: 1,5 µm