Inserție de măsurare cu bilă de carbură ø 3 mm, lungime 41,2 mm

Cod articol: 0715929
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0715929
    EAN / GTIN 4029713280833
    Număr producător 0715929
    L-Număr L40510 567

    Descriere

    Descriere:

    Inserție de măsurare cu bilă din carbură pentru calibrul cu pârghie 0715..., lungime 41,2mm, bilă Ø 3mm

    Caracteristică:

    • Lungime: 41,2 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături