Manometru cu pârghie de 0,01 mm formă A ø 40,5 mm, lungime sondă 32,3 mm

Cod articol: 0715307
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0715307
    EAN / GTIN 4029713245566
    Număr producător 0715307

    Descriere

    Execuţie:

    • Inserții de măsurare cu vârf de carbură, Ø 2,0 mm
    • Formularul A în conformitate cu din 2270
    • Disc rotativ
    • ghidaj coadă de rândunică din 3 bucăți
    • Inversarea automată a direcției de contorizare
    • Forța de măsurare 0,15 N

    Descriere:

    Gabarit de pârghie 0,5 / 0,01 mm Skw Ø 40,5 mm Lungime sondă 32,3 mm

    Caracteristică:

    • Rotația pointerului în mm: 0,5 mm
    • Repetabilitate [µm]: 3 µm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături